Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Hartböden, 120 x 90cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218631
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR129017EV
EAN/GTIN:
     0874951007728
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Floortex valuemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Bodenschutz Zuhause oder im Büro. Hergestellt aus der einzigartigen und zuverlässigen phthalatfreien Vinyl-Formel schützen sie Ihre Böden vor Beschädigungen, verursacht durch Stuhlrollen und tägliche Abnutzung. Ihr schöner Boden bleibt länger erhalten. Valuemat Bodenschutzmatten sind zu 100 % aus phthalatfreiem Vinyl hergestellt. Die bedenklichen Weichmacher entfallen, die positiven Eigenschaften von Vinyl wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A). Mit strukturierter- und kratzfester Oberfläche sowie Unterseite ohne Ankernoppen für die Anwendung auf Hartfußböden. TÜV Rheinland zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatte/harte Böden
Form:
rechteckig
Größe:
120 x 90 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
2,2 mm
Material:
Phthalatfreie Vinyl
Beschreibung der Besonderheiten:
Vinyl bietet hohe Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 33,89*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,91*
€ 37,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,64*
€ 44,69*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 39,47*
€ 53,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,31*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,29*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,51*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,76*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,88*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,27*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,45*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,33*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,42*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,66*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,31*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,68*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,98*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.