Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlage für Handwerker, hitzebeständig, schwarz 20 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218421
Hersteller:
     THE FELT STORE
Herst.-Nr.:
     10172
EAN/GTIN:
     k.A.
Die feuerfeste Unterlage für Handwerker von The Felt Store ist die perfekte Flammschutzunterlage zum Schweißen oder Löten von kleinen Objekten. Sie ist eine leichte, hoch hitzebeständige Matte, hergestellt aus oxidierter, thermisch stabilisierter Polyacrylnitril-(PAN)-Faser, die aufgrund ihrer einzigartigen chemischen Struktur nicht brennt, schmilzt, erweicht oder tropft. PAN hat eine Hitzebeständigkeit von ca. 980 Grad Celsius und kann auch direkte Flammenberührung für eine kurze Zeit aushalten. Das beinhaltet außerdem, dass die Matte während der Arbeit nicht verkohlt, in Flammen aufgeht oder schrumpft. Egal, ob Sie in der Industrie oder Zuhause damit arbeiten wollen, diese Matte schützt die abgedeckte Umgebung vor Funken und Spritzern. Außerdem zerkratzt sie keine Oberflächen und ist nicht elektrisch leitfähig! Wir empfehlen Ihnen, diese Matte als Schutz direkt unter das zu schweißende oder zu lötende Produkt zu legen. Diese Matte ist in folgenden Größen erhältlich: ca. 30 x 30 cm, ca. 60 x 60 cm, ca. 90 x 90 cm und ca. 180 x 90 cm. Farbe: schwarz Dicke: 4-5 mm Gewicht: 500 Gramm/qm Achtung: Die Hitzebeständigkeit bezieht sich auf eine kurzzeitige hohe Hitzeeinwirkung, wie sie z.B. beim Löten und Schweißen durch heruntertropfendes Lötzinn oder durch Funkenflug entsteht!
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
20 x 20 cm
Hitzebeständigkeit:
ca. 980° Grad
Anwendungsbereich:
Schutz von Elektro- und Küchengeräten
Material:
oxidierter, thermisch stabilisierter Polyacrylnitril-Faser
Beschreibung der Besonderheiten:
direkte Flammenberührung für eine kurze Zeit möglich ohne zu verkohlen, in Flamen aufgeht oder zu schrumpft.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.