| |
|
| Artikel-Nr.: 690-216157 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54717 EAN/GTIN: 4038241629854 |
| |
|
| | |
| Tragetasche Handschuhe, Flasche, 90 x 125 x 360 mm, mit Anhänger Weitere Informationen: | | Serie: | Handschuhe | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 12,5 cm | Höhe: | 36 cm | Tiefe: | 9 cm | Ausführung: | Schleifenband mit Karte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, flaschentragetasche 9x36x7, geschenktüte weihnachten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,01588* | € 11,6559* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,29836* | € 12,03834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,33598* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|