| |
|
| Artikel-Nr.: 690-216154 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 53718 EAN/GTIN: 4038241629823 |
| |
|
| | |
| Tragetasche Lebkuchenmann, groß, 136 x 263 x 323 mm, mit Anhänger. Weitere Informationen: | | Serie: | Lebkuchenmann | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 26,3 cm | Höhe: | 32 cm | Tiefe: | 13,6 cm | Ausführung: | Schleifenband mit Karte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,99032* | € 15,17028* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,6352* | € 15,90516* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,83172* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|