| |
|
| Artikel-Nr.: 690-216153 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 53715 EAN/GTIN: 4038241629830 |
| |
|
| | |
| Tragetasche Santa, groß, 136 x 263 x 323 mm, mit Anhänger. Weitere Informationen: | | Serie: | Santa | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 26,3 cm | Höhe: | 32 cm | Tiefe: | 13,6 cm | Ausführung: | Schleifenband mit Karte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,00028* | € 15,1203* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,62518* | € 15,85518* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,83338* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|