Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Presentation, A5, 100g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216134
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82437AH10B
EAN/GTIN:
     1012161340009
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Multifunktionales Premium A5 Büropapier - 100% garantiert für alle Bürogeräte. Ideal für hochwertige Qualitätsdokumente. Spitzenqualität mit verbesserter Oberfläche für gesteigerte Druckqualität. Extra hohe Dicke und Opazität für Duplex- Anwendungen ohne Durchscheinen. Produktion auf dem neuesten Stand der Technik garantiert höchste Qualitätsbeständigkeit. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen). Rohstoff zur Herstellung aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert. 169 CIE Weiße. Packung mit 500 Blatt. Grammatur: 100 g/m². Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Grammatur:
100 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
169
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
67
€ 5,49*
ab € 6,42*
€ 10,08*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,85*
€ 12,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.