Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A5, 80g/m², 500 Blatt, intensivorange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216011114
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011404-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Allroundpapier
Wenn Sie auf der Suche nach einem Produkt sind, welches Sie ganz individuell für Ihre täglichen Aufgaben einsetzen können, sind Sie beim tecno Kopierpapier colors intensivorange DIN A5 80 g/qm 500 Blatt fündig geworden. Die intensivorange Farbe bringt Frische in den Alltag und sorgt dafür, dass wichtige Mitteilungen besonders beachtet werden. Mit dem tecno Kopierpapier colors intensivorange DIN A5 80 g/qm 500 Blatt erhalten Sie einen Artikel mit einer extrem langen Lebensdauer nach DIN 9706. Für eine sichere Lagerung bzw. Archivierung von bis zu 200 Jahren. Geeignet für Kopierer, Drucker und Fax-Geräte. das Produkt für die Nutzung in Laser-Geräten konzipiert. Der Artikel ist weniger durchscheinend und demzufolge für doppelseitiges Drucken und Kopieren passend. So profitieren Sie von vielen Vorteilen: Erstens sparen Sie Zeit, zweitens haben Sie niedrigere Kosten und drittens entsteht weniger Müll – Ihr Beitrag zum Umweltschutz. Bedruckbar mit Laser, geeignet für Kopierer, Drucker, Fax-Geräte, Duplex-Druck und -Kopie, 80 g/qm, ISO 14001, EU-Blume, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
A5
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
intensivorange
Packungsinhalt:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,0702*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 6,10702* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,4802*
€ 96,96144
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,1602*
€ 96,58064
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,0402*
€ 92,86784
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,6602*
€ 88,84564
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,0702*
€ 72,67354
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.