Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209519100 Herst.-Nr.: L8012REV-10 EAN/GTIN: 4004182379752 |
| |
|
| | |
| Antimikrobielle Etiketten, ablösbar, transparent. Anwendung: Schützen, Beschriften, Hinweisen, Informieren, Kennzeichnen, Kommunizieren, Markieren, Schilder. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: ablösbar*. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 20 Etiketten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform folien-etiketten transparent, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,80* | € 15,90* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,18* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 1,218* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|