Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlassbänder, 265x18mm, 160g/m², 10 Blatt/100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209377000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4000-10
EAN/GTIN:
     4004182147924
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Einlassbänder. Anwendung: Einladungen, Events, Meetings. Format: 265 x 18 mm. Papiergewicht: 160 g/m². Drucker: Farblaser, Laser. Farbe: weiß. Material: Folie. Beschichtung: unbeschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 10 Namensschilder. Inhalt gesamt: 100 Namensschilder.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 13,07*
€ 18,49*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,32*
€ 18,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,32*
€ 20,96*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,81*
€ 20,96*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,63*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.