Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten Ultra-Resistent, 210x148mm, 20 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209208000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7916-10
EAN/GTIN:
     4004182068038
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 20 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einzelformat:
210 x 148 mm
Packungsinhalt:
20 Stück / 10 Blatt
Klebeart:
permanent
Druckertyp:
Farblaser, Laser s/w, Kopierer
Beschichtung:
beschichtet - matt
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Spezialeigenschaft:
wetterfest, temperaturbeständig, wasserfest, wasser-/schmutzabweisend, extrem widerstandsfähig, seewasserfest
Grundmaterial:
dehnfähigem PE-Material
Geeignet:
Inventarkennzeichnung, Eigentumskennzeichnung, Innenbereich, Außenbereich, Beschriftung Container
Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, wasserfeste etiketten, folien-etiketten weiss, etiketten, aufkleber, etikett, klebefolien, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, aufkleber folie, wetterfeste etiketten, folienetiketten, wasserfeste aufkleber, wetterfeste aufkleber, etiketten a4, aufkleber wetterfest, aufkl
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,85*
€ 12,77*
Lager 690
12
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,87*
€ 12,79*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,38*
€ 14,76*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 15,25*
10 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,70*
€ 15,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,4435* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.