Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Max Alkaline AAA / Micro / LR03 4 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204824
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303325600
EAN/GTIN:
     7638900426687
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
LR03, langanhaltende Power, garantiert Auslaufschutz in Ihrem Gerät für bis zu 2 Jahre nach vollständiger Entleerung. Entwickelt, um Ihre Geräte gegen Auslaufschäden zu schützen. Zuverlässige Energie für Ihre Alltagsgeräte. Weltweit ersten Alkali-Batterie ohne Quecksilber.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Micro/LR03/AAA
Spannung:
1,5 Volt
Technologie:
Alkaline-Mangan
Kapazität:
1250 mAh
Durchmesser:
10,5 mm
Höhe:
44,5 mm
Packungsinhalt:
4 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,20*
Lager 690
32
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,29*
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,76*
1 Tag
249
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 7,42*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300129200
ab € 1,42*
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
E301531800
ab € 1,30*
Ähnlich
Energizer
437642
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
E300116200
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.