Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Max Alkaline AA / Mignon / LR6 4 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204823
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303323700
EAN/GTIN:
     7638900426557
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
LR6, langanhaltende Power, garantiert Auslaufschutz in Ihrem Gerät für bis zu 2 Jahre nach vollständiger Entleerung. Entwickelt, um Ihre Geräte gegen Auslaufschäden zu schützen. Zuverlässige Energie für Ihre Alltagsgeräte. Weltweit ersten Alkali-Batterie ohne Quecksilber.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Mignon/LR06/AA
Spannung:
1,5 Volt
Technologie:
Alkaline-Mangan
Kapazität:
2750 mAh
Durchmesser:
14,5 mm
Höhe:
50,5 mm
Packungsinhalt:
4 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 1,847*
€ 2,797*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,23*
Lager 690
24
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,27*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.