Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP25 Raumgröße 15 bis 35 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204694
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     87340011
EAN/GTIN:
     4019364987359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der Luftreiniger AP25 vereint ein klares Design mit effizienter Luftreinigung. Die Konstruktion des Gerätes mit seinen zweiseitigen Lufteinlässen sorgt für einen hohen Luftdurchsatz und eine optimale Filterleistung. Der Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, VOC,...) und Gerüche aus der Innenraumluft. Und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb. Über das zentrale Bedienpanel lassen sich die Funktionen wie Automatik, Turbo- und Nachtmodus mit einem Fingertipp auswählen. Die aktuelle Luftqualität wird automatisch überwacht und über Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt. Zusätzlich zeigt das Display die aktuelle PM2.5-Partikelbelastung der Innenraumluft an. Praktische Filterwechselanzeige. Der Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Reinigungsleistung:
bis zu 250 m³/h
Lüfterstufen:
4
Maße (H x B x T):
452 x 351 x 223 mm
Geräuschpegel (dB):
25-57
Gewicht (kg):
6
Leistung (Watt):
7 - 55
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftbefeuchter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 112,32*
€ 2,95*
ab € 125,45*
€ 152,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 166,28*
€ 195,13*
€ 1,95*
ab € 166,10*
€ 195,72*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,02*
€ 248,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8734001
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.