| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204065010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 325 EAN/GTIN: 4021627003256 |
| |
|
| | |
| Graues Plastikregister mit Taben mit alphabetischem Aufdruck, ohne Deckblatt · Für Format A5. 20 Blatt A-Z. Farbe Grau. · 20 Blatt mit Aufdruck A-Z für eine übersichtliche Organisation · Für Format A4, halbe Höhe · Aus robuster PP-Folie · Mit 4-fach Lochung · Weitere Informationen: | | Format: | A5 hoch | Ausführung der Taben: | A - Z | Teilung: | 20 Blatt | Lochung: | 2-fach | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, plastikregister a-z a5 20 blatt, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,94* | € 1,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|