Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrechner, 10-stellig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201242000
Hersteller:
     Fiamo
Herst.-Nr.:
     FI-ECO 30 WH
EAN/GTIN:
     8595179505712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Wissenschaftlicher Taschenrechner mit 138 Funktionen und 10 stelligem Display ist besonders geeignet für allgemeine Mathematik, Algebra, Trigonometrie und Statistik. Der Rechner bietet zwei einzigartige Funktion: natürliche Darstellungen von Gleichungen und Teilen mit Rest.Der ECO 30 wird ausschließlich durch Solarenergie betrieben und benötigt keine Batterien. Die Oberfläche und alle Tasten sind aus antibakteriellen Kunststoff hergestellt um unerwünschte Mikroorganismen zu minimieren. Bei Vorhandensein von Feuchtigkeit setzt IONPURE allmählich einige Ag + Ionen frei. Das Ag-Ion hat die Fähigkeit, stark an das Zellenzym von Mikroben zu binden, und die Enzymaktivität von der Zellwand der Membran und den Nukleinsäuren zu hemmen.Der Rechner ist durch die aufschiebbare Schutzhülle gegen Stürze und Kratzersicher geschützt.Mathematische und wissenschaftliche Funktionen: ex, p, ln, 10x, 1/x, yx , x vy, %, n!; Bruchrechnung, Umrechnungen Bruchzahlen/Dezimalzahlen; Trigonometrische Funktionen; Dezimal / Grad Min Sek und Dezimal / Stunden Min Sek Konvertierung; Grad / Radiant / Neugrad Umrechnungen; Rechtwinklige / Polarkoordinaten UmrechnungStatistische Funktionen: Eindimensionale Statistik; Kombinatorik – Kombinationen, PermutationenAbmessungen: 154 x 81 x 16 mm, Gewicht: 106 g
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzeige:
10-stellig
Ausführung:
Solarbetrieb
Maße (B x H x T):
81 x 16 x 154 mm
Anzahl der Funktionen:
138
Gewicht:
106 g
Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, batterie taschenrechner, taschen rechner, taschenrechner 10 stellig, Solartaschenrechner, Solarrechner, Rechner, Kaufmännische Rechner, Tischrechner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 6,84*
€ 10,53*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 6,94*
€ 10,66*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.