Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkalender quer, 29,7x10,5cm, 1W/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201126
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     103847
EAN/GTIN:
     4251732338473
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
Edles platinfarbenes Cover- FSC-zertifiziert- Mit Farben auf Soja- statt Erdölbasis gedruckt- Mit Ringbindung- 4-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/GB)- Feiertage (DE/AT/CH/FR/IT)- 1 Woche auf 1 Doppelseite: das obere Blatt bietet Platz für Notizen sowie eine komplette Jahresübersicht, auf dem unteren Blatt befinden sich Zeiteinteilungen von 8 - 21 Uhr für konkrete Termin-Eintragungen- Jahresübersicht 2024/2025- Monatsregister- Tages- und Zinstageszähler- mit Registerstanzung- Zahlreiche Zusatzinformationen- Maße: 29,7 x 10,5 cm- Auch als "alpha aurum" und "alpha argentum" (mit verlängerter Rückwand) erhältlichDieser Tischkalender überzeugt durch sein handliches Querformat und sein übersichtliches Kalendarium. Mit einer Doppelseite pro Woche bietet dieses zusätzlich zu der Zeiteinteilung für jeden Tag sehr viel Platz für weitere Notizen sowie eine Kompakt-Übersicht.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2024
Kalendarium:
1 Woche / 2 Seiten
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Druck:
grau/rot
Einband:
lackierter Karton
Farbe:
silber
Umfang:
128 Seiten
Ausführung der Bindung:
Wire-O-Bindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
51
€ 5,49*
ab € 5,27*
€ 8,53*
6 Tage
52
€ 4,99*
ab € 6,14*
€ 9,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.