Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildkalender Auszeit für die Seele, 23,7x34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201119213
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104108
EAN/GTIN:
     4251732341084
Suchbegriffe:
Bild-Kalender
Bildkalender
Foto-Kalender
Fotokalender
Hochwertiger Wandkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Premiumqualität: 150g/m² Bilderdruckpapier, extrastarke 1.000g/m² Rückwand Deutschsprachiges Kalendarium Feiertage (DE/AT/CH) Mit Platz für Notizen Auf den Rückseiten: Jahresübersichten 2025/2026, 100-jähriger Kalender, ein Pollenflugkalender und Ferientermine (DE/AT/CH) Mit Ringbindung zum Aufhängen und bequemen Umklappen Sie finden bei uns eine sehr große Auswahl an Bildkalendern im Format von 23,7x34 cm mit den unterschiedlichsten Motiven - da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Dieser schöne Wandkalender begeistert mit zwölf inspirierenden Fotografien, die dazu einladen, innezuhalten und auch die kleinen Dinge im Leben bewusst zu genießen. Die hochwertigen Fotografien der Landschaften und die zum Nachdenken anregenden Lebensweisheiten begleiten Sie durch das Jahr und schenken Ihnen wertvolle Augenblicke der Ruhe. Das übersichtliche Kalendarium unter den Fotomotiven liefert Monat für Monat viele Zusatzinformationen (z. B. Feiertage oder Mondphasen) und lässt sogar Platz für Notizen. Zudem finden Sie auf den Rückseiten der Kalenderblätter weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Pollenflugkalender, Jahresübersichten und Ferientermine. Der Bildkalender Auszeit für die Seele 2025 der Marke Alpha Edition ist nicht nur eine nützliche Hilfe im Alltag, sondern auch ein echter Blickfänger, der jeden Raum schmückt. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalendarium:
1 Monat / 1 Seite
Breite:
23,7 cm
Höhe:
34 cm
Ausführung der Bindung:
Ringbindung
Motiv:
Augenblicke
Weitere Suchbegriffe: Kunstkalender, Photokalender, bildkalender, Kalender, Landschaften, Natur, Naturbilder, Landschaftsbilder, Augenblicke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.