Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-200856023 Herst.-Nr.: 289.01 EAN/GTIN: 3660141133349 |
| |
|
| | |
| Struktur aus Polystyrol. 6 Fächer aus Polystyrol. Kapazität: A4, Format 24 x 32 cm (Zeitschriften, Zeitungen…). Nutzmaße/Fach: Breite 26 cm - Tiefe 2 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe (B x T x H): | 27 x 35 x 86,3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, paperflow prospekthalter schwarz, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, Prospektfächer, Prospektfach, Formularfächer, Formularfach, Stopper, Kundenstopper, Plakatständer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,34* | € 166,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 150,34* | € 190,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|