Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubiläumszahl 50, bunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200723050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2514050
EAN/GTIN:
     4014983140505
Suchbegriffe:
Festtagszahlen
Jubiläumszahlen
jubiläumszahlen
Jubiläumszahlen zur Dekoration von Geschenken, Blumenbuketten, Präsentkörben etc. - extra starker Pappe (738 g/qm), beschichtet mit bunter Hologrammfolie. 20 cm langem Draht (? 1,0 mm), einzeln verpackt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Zahl 50
Farbe:
bunt
Höhe:
ca. 8 cm
Ausführung:
Draht ca. 20 cm
Material:
Pappe mit Hologrammfolie
Weitere Suchbegriffe: Partykeller, Dekoration, Deko, Tischdeko, Partydekoration, Feiern, Partyzubehör, Jubiläum, Geburtstag, Geburtstagsfeier, Geburtstagsparty, Festtagszahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 4,7103*
€ 7,3603*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 4,7103*
€ 7,3603*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,3603*
€ 8,75876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,5903*
€ 7,84246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,3403*
€ 7,54496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,0603*
€ 7,21176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,7703*
€ 6,86666
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,7103*
€ 5,60526
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,94206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.