| |
|
| Artikel-Nr.: 690-200723018 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2514018 EAN/GTIN: 4014983140185 |
| |
|
| | |
| Jubiläumszahlen zur Dekoration von Geschenken, Blumenbuketten, Präsentkörben etc. - extra starker Pappe (738 g/qm), beschichtet mit bunter Hologrammfolie. 20 cm langem Draht (? 1,0 mm), einzeln verpackt. Weitere Informationen: | | Motiv: | Zahl 18 | Farbe: | bunt | Höhe: | ca. 8 cm | Ausführung: | Draht ca. 20 cm | Material: | Pappe mit Hologrammfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partykeller, Dekoration, Deko, Tischdeko, Partydekoration, Feiern, Partyzubehör, Jubiläum, Geburtstag, Geburtstagsfeier, Geburtstagsparty, Festtagszahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,7203* | € 7,4003* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,7203* | € 7,4003* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,94406* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|