| |
|
| Artikel-Nr.: 690-179826014 Herst.-Nr.: 41 7845 98 EAN/GTIN: 7630021101481 |
| |
|
| | |
| Tragetasche für kleine Präsente im bestechend schlichtem Design. Einfarbig, mit gleichfarbiger Tragekordel. Offset mit dünner Rillenprägung. Weitere Informationen: | | Serie: | One Colour | Farbe: | orange | Anlass: | neutral | Breite: | 12 cm | Höhe: | 14 cm | Tiefe: | 6 cm | Boden vorhanden: | ja | Auführung des Tragegriff: | Schleifenband | Material: | Offse mit dünner Rillenprägung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,36* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,10* | € 1,54* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,15* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|