| |
|
| Artikel-Nr.: 690-179016234 Herst.-Nr.: 2572 5527 45 EAN/GTIN: 7630050851654 |
| |
|
| | |
| Servietten „Doreen“ 33x33cm grünMit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten mit dem Blumen & Pflanzen Motiv. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes. Weitere Informationen: | | Kollektion: | Weihnachten | Größe: | 33 x 33 cm | Material: | Recycling Zelltuch | Ausführung: | 3-lagig | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,97* | € 3,49* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,00* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|