Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Teppichböden, 110x120cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-164095
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     83-1100
EAN/GTIN:
     4024591001914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte Ecogrip Heavy für Teppichböden Materialstärke 2,4 mm mit 3,2 mm stumpfen Ankernoppen, die für ausreichend Halt sorgen. Gesamthöhe 5,6mm. Durch die außergewöhnlich hohe Gesamthöhe ist die Matte auch bei unebenen Böden, Böden mit Fugen; sowie sehr hohen Teppichböden einsetzbar. Farbe transparent, Format der Matte rechteckig. , Material [PC] Polycarbonat ; Oberfläche: strukturiert Unterseite: Ankernoppen Farbe transparent, extrem strapazierfähig und langlebig durch Material Polycarbonat; kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild; mindestens aus 80 % Rezyklat; extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C); selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102; uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teppichböden
Form:
rechteckig
Größe:
110 x 120 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
2,4 mm
Material:
Polycarbonat mindestens aus 80 % Rezyklat
Beschreibung der Besonderheiten:
extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C); selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,91*
€ 74,01*
€ 5,50*
ab € 62,23*
€ 86,10*
€ 5,95*
ab € 69,18*
€ 89,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 98,65*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 88,80*
€ 110,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
83-1300
ab € 68,96*
Sonstiges
RS Office
83-1500
ab € 78,40*
Sonstiges
RS Office
83-1800
ab € 86,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.