Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/m² 10 Stück. goldgelb 70cm 50cm 6715E


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-147067 15
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6715E
EAN/GTIN:
     4001868167153
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapiere - Durchgefärbt. Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit. 50 x 70 cm, 130 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Maße:
50 x 70 cm
Grammatur:
130 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
470
10
€ 5,49*
ab € 0,28295*
€ 0,46295*
1 Tag
470
10
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 0,81*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 0,46295*
€ 0,55091
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 0,41295*
€ 0,49141
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,38295*
€ 0,45571
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,37295*
€ 0,44381
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 0,36295*
€ 0,43191
pro Bogen
ab 75000 Bögen
€ 0,28295*
€ 0,33671
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 4,6295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.