| |
|
| Artikel-Nr.: 690-136307 Herst.-Nr.: 299/70/5 EAN/GTIN: 4001868029956 |
| |
|
| | |
| FOLIA Blumengeschenkfolie – ohne Druck, feste, glasklare Qualität, gerollt auf Papphülse. Rolle: 5m x 70 cm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | glasklar | Breite: | 70 cm | Länge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blumen-Geschenkfolie, Blumenfolie, Blumengeschenkfolie, Farbfolie-Geschenkpapier, Geschenk-Folienrolle, Geschenkfolienrolle, Geschenkglanzpapier, Geschenkpapierrolle, Geschenkrolle, Geschenkseidenpapier, Holografie-Geschenkfolie, Hologram-Geschenkfolie, Holographie-Geschenkfolie, Klarsichtfolie-Geschenkpapier, Metallic-Geschenkpapier, Strohseide-Geschenkpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,76* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 1,50* | € 1,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,29* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,77* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|