Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135896425 Herst.-Nr.: 185523 EAN/GTIN: 7321011855230 |
| |
|
| | |
| Dunicel® -Tischdeckenrolle 1,25 m x 10 m, champagner, in der softähnlichen Premium-Qualität von Duni. Dunicel® wird in einem von Duni patentiertem Produktionsverfahren aus weichem Tissue hergestellt. Da diese Tischdecke ein außergewöhnlich hohes Flächengewicht aufweist ist sie strapaziehrfähig und dennoch angenehm weich. Diese Dunicel® Tischdeckenrollen sind die ideale Unterlage jeder festlichen Tafeldekoration. Wesentlich dicker und reißfester als herkömmliche Papier Tischrollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | champagne | Breite: | 1,18 m | Länge: | 10 m | Muster: | uni | Material: | Dunicel® - aus weichem Tissue hergestellt | Flächengewicht: | 135 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 22,40* | € 30,79* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,52* | € 32,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 29,70* | € 40,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3 Stück (ab € 7,46667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|