Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchrolle 118cm x 10m gelb /526319


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135896319
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185527
EAN/GTIN:
     7321011855278
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Dunicel® -Tischdeckenrolle 1,25 m x 10 m, gelb, in der softähnlichen Premium-Qualität von Duni. Dunicel® wird in einem von Duni patentiertem Produktionsverfahren aus weichem Tissue hergestellt. Da diese Tischdecke ein außergewöhnlich hohes Flächengewicht aufweist ist sie strapaziehrfähig und dennoch angenehm weich. Diese Dunicel® Tischdeckenrollen sind die ideale Unterlage jeder festlichen Tafeldekoration. Wesentlich dicker und reißfester als herkömmliche Papier Tischrollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
1,18 m
Länge:
10 m
Muster:
uni
Material:
Dunicel® - aus weichem Tissue hergestellt
Flächengewicht:
135 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 22,47*
€ 30,76*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 31,93*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,76*
€ 36,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Stück (ab € 7,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.