Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135368017
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7452
EAN/GTIN:
     4008705074520
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Format:
A4
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Material:
Polypropylen-Folie
Beschriftungsschild vorhanden:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
25
€ 5,87*
ab € 0,22*
€ 0,42*
25
€ 5,50*
ab € 0,23*
€ 0,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,43*
1
€ 4,75*
ab € 0,30*
€ 0,52*
Lager 690
519
1
€ 5,49*
ab € 0,30244*
€ 0,52244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52244*
€ 0,6217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43244*
€ 0,5146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41244*
€ 0,4908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38244*
€ 0,4551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37244*
€ 0,4432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30244*
€ 0,3599
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.