Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135368002 Herst.-Nr.: 7443 EAN/GTIN: 4008705074438 |
| |
|
| | |
| Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett. Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau | Format: | A4 | Breite: | 21 cm | Höhe: | 29,7 cm | Material: | Polypropylen-Folie | Beschriftungsschild vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,38* | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,23* | € 0,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,29* | € 0,51* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,30244* | € 0,53244* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,34* | € 0,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|