Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135327 Herst.-Nr.: 5013 EAN/GTIN: 4008705050135 |
| |
|
| | |
| Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Kredit- und Scheckkarten und Formate bis 58 x 87 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckhülle | Format: | 58 x 87 mm | Anwendung: | Kredit- und Scheckkartenkarten | Material: | Polypropylen-Folie | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben offen | Greifausschnitt vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Stärke: | 0,14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, ausweisetui, Konfektionieren, Konfektionier, konfektionieren, Ausweishüllen, Ausweisfolie, Ausweisfolien, Scheckkartenhülle, Scheckkartenhüllen, Scheckkarten-Hülle, Scheckkarten-Hüllen, Scheckkartenfolie, Scheckartenfolien, Scheckarten-Folien, Scheckarten-Fo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,22* | € 0,41* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,22* | € 0,41* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,23* | € 0,43* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,22* | € 0,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,25* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|