Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 48x68 leuchtorang 380g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135212014
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     65915
EAN/GTIN:
     4001868659153
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 380g
Die abgebildete Leuchtfarbe ist nicht originalgetreu, da dies aus drucktechnischen Gründen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Grammatur:
380 g/qm
Breite:
48 cm
Höhe:
68 cm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton, plakatkarton orange
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
60
10
€ 5,49*
ab € 1,34598*
€ 1,95598*
2 Tage
60
10
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,57*
1
€ 5,50*
ab € 9,75*
€ 15,00*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95598*
€ 2,32762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87598*
€ 2,23242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77598*
€ 2,11342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72598*
€ 2,05392
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34598*
€ 1,60172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,5598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
65929
ab € 1,34598*
Sonstiges
Folia
65911
ab € 1,34598*
Sonstiges
Folia
65926
ab € 11,43*
Sonstiges
Folia
65631
ab € 1,18002*
Sonstiges
Folia
65800
ab € 0,88758*
Sonstiges
Folia
65700
ab € 6,2313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.