Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-134963 Herst.-Nr.: J8177-25 EAN/GTIN: 4004182047934 |
| |
|
| | |
| Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 300 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe (B x H): | 99,1 x 42,3 mm | Inhalt: | 25 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 300 | Klebeart: | permanent | Form: | rechteckig mit Rand rundum | Druckertyp: | Inkjet | Geeignet für: | Deutsche Post INTERNETMARKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, adressaufkleber, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, adressetiketten drucken, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, versandetiketten, zweckform, avery zweckform, avery, J8177-25, J8177 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,83* | € 12,53* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,87* | € 12,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,34* | € 14,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,31* | € 14,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,28* | € 15,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,02957* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|