Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 63,5x29,6mm, 675 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134957
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4792-25
EAN/GTIN:
     4004182047927
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 675 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
63,5 x 29,6 mm
Inhalt:
25 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
675
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig mit Rand rundum
Druckertyp:
Inkjet
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adress etiketten, adressetiketten, adress-etiketten, adressaufkleber, etiketten drucken, adressenaufkleber, adressen etiketten, etiketten bedrucken, etiketten, aufkleber, aufkleber drucken, aufkleber selbst gestalten, etikett, abziehhilfe, quickpeel, klebeetiketten, zweckform etiketten, etikette, aufkleber selber gestalten, avery zweckform, avery, zweckform J4792-25, J4792
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,98*
€ 13,92*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 13,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,29*
9 Tage
43
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,30*
€ 14,29*
Lager 690
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,79*
€ 16,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,4716* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.