| |
|
| Artikel-Nr.: 690-134531 Herst.-Nr.: 370206 EAN/GTIN: 4012108088602 |
| |
|
| | |
| Stabile Zeichenkoffer aus umweltfreundlichem Polypropylen, 100% recyclebar, wetterfest, Griffe und Verschlüsse in schwarz, Ausführung A3 mit 2 Verschlüssen. Alle Modelle sind innen nicht gesteckt, sondern durch ein Nietverfahren fest verbunden, dies gibt dem Zeichenkoffer eine zusätzliche Stabilität und erhöht die Robustheit. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | A3 | Ausführung: | 2 Verschlüsse | wetterfest: | ja | Material: | umweltfreundliches Polypropylen, 100% recyclebar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelmappe, Zeichnungsmappe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,98* | € 16,19* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 12,43* | € 16,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,78* | € 19,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,29* | € 20,61* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 17,54* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|