Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristolkarton, 50x65cm, 615g/m²


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134410
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8950
EAN/GTIN:
     4001868089509
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
FOLIA Bristolkarton - extra glatte Oberfläche, hohe Steifigkeit, beidseitig weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
50 cm
Länge:
65 cm
Grammatur:
615g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
60
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 2,61322*
€ 3,59322*
2 Tage
60
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,57*
€ 4,80*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 3,59322*
€ 4,27593
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,52322*
€ 4,19263
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,40322*
€ 4,04983
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,29322*
€ 3,91893
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 3,18322*
€ 3,78803
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 2,61322*
€ 3,10973
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 35,9322* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.