Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchrolle 118cm x 10m bordeaux /526111


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-130719020
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185528
EAN/GTIN:
     7321011855285
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Dunicel® -Tischdeckenrolle 1,25 m x 10 m, bordeaux, in der softähnlichen Premium-Qualität von Duni. Dunicel® wird in einem von Duni patentiertem Produktionsverfahren aus weichem Tissue hergestellt. Da diese Tischdecke ein außergewöhnlich hohes Flächengewicht aufweist ist sie strapaziehrfähig und dennoch angenehm weich. Diese Dunicel® Tischdeckenrollen sind die ideale Unterlage jeder festlichen Tafeldekoration. Wesentlich dicker und reißfester als herkömmliche Papier Tischrollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Breite:
1,18 m
Länge:
10 m
Muster:
uni
Material:
Dunicel® - aus weichem Tissue hergestellt
Flächengewicht:
135 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, duni bordeaux tischdecke, duni tischdecken, tischdecke, Tischtücher, Tischtuchpapiere, Papiertischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 22,42*
€ 30,92*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 31,37*
2 Tage
8
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 28,17*
€ 38,66*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,92*
€ 36,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Stück (ab € 7,47334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.