Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzalbum, 24x25cm, Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-130118023
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30220-01
EAN/GTIN:
     4009212001160
Suchbegriffe:
Münzalben
Münzenalben
pagna münzalbum
PAGNA Münzalbum, 4-Ring-Mechanik, schwarz - für den Markt: D / L / A / CH. Hochwertiger Kunststoffeinband mit Goldprägung "MÜNZEN", in buchbinderischer Verarbeitung, 2 Münzhüllen und 2 schwarze Kartontrennblätter. Maße: (B)245 x (T)50 x (H)250 mm. Münzhüllen jeweils 6 Reihen, sortiert in 3 Größen: (B)25 x (H)20mm + (B)35 x (H)30mm + (B)45 x (H)40mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Ring-Mechanik
Inhalt:
2 Münzhüllen und 2 schwarze Kartontrennblätter
Farbe:
schwarz
Größe (B x T x H):
245 x 50 x 250 mm
Material:
Kunststoffeinband - in buchbinderischer Verarbeitung
Weitere Suchbegriffe: Münzalbum, Sammelalbum, Münz-album, Münzeinlagen, Münzeinlageblätter, Münzaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,85*
€ 12,81*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 8,50*
€ 12,94*
Lager 690
21
€ 5,49*
ab € 10,04*
€ 15,25*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 12,83*
€ 18,75*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
30220-06
ab € 7,79*
Ähnlich
Pagna
30220-31
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.