Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzalbum, 24x25cm, Kunstleder, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-130118001
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30220-06
EAN/GTIN:
     4009212001177
Suchbegriffe:
Münzalben
Münzenalben
pagna münzalbum
PAGNA Münzalbum, 4-Ring-Mechanik, blau - für den Markt: D / L / A / CH. Hochwertiger Kunststoffeinband mit Goldprägung "MÜNZEN", in buchbinderischer Verarbeitung, 2 Münzhüllen und 2 schwarze Kartontrennblätter. Maße: (B)245 x (T)50 x (H)250 mm. Münzhüllen jeweils 6 Reihen, sortiert in 3 Größen: (B)25 x (H)20mm + (B)35 x (H)30mm + (B)45 x (H)40mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Ring-Mechanik
Inhalt:
2 Münzhüllen und 2 schwarze Kartontrennblätter
Farbe:
blau
Größe (B x T x H):
245 x 50 x 250 mm
Material:
Kunststoffeinband - in buchbinderischer Verarbeitung
Weitere Suchbegriffe: Münzalbum, Sammelalbum, Münz-album, Münzeinlagen, Münzeinlageblätter, Münzaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 12,73*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 8,50*
€ 12,85*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 10,12*
€ 15,15*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 18,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
30220-01
ab € 7,85*
Ähnlich
Pagna
30220-31
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.