Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 48x68 königsblau 380g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126093320
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     65320
EAN/GTIN:
     4001868653205
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
plakatkarton
Plakatkarton koenigsblau 65320
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Grammatur:
380 g/qm
Breite:
48 cm
Höhe:
68 cm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 8,8558*
€ 13,4858*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 11,6827*
€ 17,4527*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,4858*
€ 16,0481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,7858*
€ 15,2151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,0558*
€ 14,3464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,6758*
€ 13,8942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,3058*
€ 13,4539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,8558*
€ 10,5384
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,88558* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.