Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-125626 Herst.-Nr.: 2801 EAN/GTIN: 4002871280105 |
| |
|
| | |
| Diese, auf hochwertigem Feinstpapier gedruckte Ahnentafel stellt bis zu 127 Personen in 7 Generationen mit vielen persönlichen Angaben übersichtlich dar. Zu jeder Person können Geburtsdatum und -ort, Taufdatum, Beruf, Konfession, Sterbedatum und -ort und zu jedem Ehepaar das Hochzeitsdatum und die Anzahl der Kinder eingetragen werden. Darüber hinaus lassen sich die Daten zur eigenen Person inklusive Schulbesuche, Auszeichnungen und vielen weiteren Details darstellen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 127 Personen für 7 Generationen | Format: | A2 gefalzt auf A4 | Material: | Urkundenpapier | Grammatur: | 120 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zertifikatpapier, Zeugnisse, rnk urkunde, ahnenforschungs vordrucke, urkundenpapier a2, vorfahren, übersichtlich, taufdatum, sterbedatum, schulbesuch, persönlich, konfession, kind, hochzeitsdatum, hochwertig, generation, gefalzt, geburtsdatum, feinstpapier, eintragen, eingetragen, ehepaar, detail, daten, beruf, auszeichnung, angabe, ahnentafel, a4, a2, rnk, rnk-verlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 5,22* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,31* | € 8,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,87* | € 8,72* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,01* | € 8,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,73* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|