Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perlonfaden, 1mmx50m, 36kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125452
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     530006
EAN/GTIN:
     0000040663265
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
Perlonfaden
Perlonschnur
PERLONSCHNUR 1.00MM 50M 530006
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Durchmesser:
1 mm
Tragkraft:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: perlonfaden 50 m, perlonschnur, Basteldraht, Nylon-Faden, Draht, Bastelfäden, Perlon-Faden, Perlon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
569
2
pro Stück
€ 8,60*
ab € 0,98*
€ 1,87*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,29*
Lager 690
40
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,88*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
530002
ab € 0,49*
Ähnlich
Willy Heckmann
530005
ab € 0,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
530004
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.