Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchrolle, 100cmx10m, lila


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-123426063
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     2021-63
EAN/GTIN:
     4005063201636
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Original Damast-Tischtuchpapier Rolle. Aus 100% Recycling-Rohstoff. Intensive, farbfeste Uni-Farben, zweiseitig bedruckt. Größe: 100 cm x 10 m (B x L). Farbe: flieder.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Breite:
1,00 m
Länge:
10 m
Muster:
uni
Material:
Papier - 100% Recycling-Rohstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 4,58*
€ 5,96*
Lager 690
6
1
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 7,17*
1 Tag
6
1
€ 4,99*
ab € 6,61*
€ 9,94*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,17*
€ 8,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.