| |
|
| Artikel-Nr.: 690-123424100 Herst.-Nr.: 12061-100 EAN/GTIN: 4005063001007 |
| |
|
| | |
| Werola Feinkrepp-Papier besitzt eine einzigartige Haptik. Die brillante Farbauswahl mit über 40 Farben macht kreative Wünsche für Anwender wahr. Das Feinkrepp-Papier ist ideal zum Dekorieren, Basteln, kunstvollem Verpacken und vieles mehr. Die Farben sind ausblutend. Das Papier hat eine Grammatur von ca. 32 g/qm. Rolle mit 50 x 250 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 50 cm | Länge: | 250 cm | Grammatur: | 31 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,55614* | € 0,84614* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,55* | € 0,86* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,68* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,55614* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 8,4614* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|