Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchrolle 100cmx10m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-123420151
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     202151
EAN/GTIN:
     4005063201513
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Original Damast-Tischtuchpapier Rolle. Aus 100% Recycling-Rohstoff. Intensive, farbfeste Uni-Farben, zweiseitig bedruckt. Größe: 100 cm x 10 m (B x L). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
1,00 m
Länge:
10 m
Muster:
uni
Material:
Papier - 100% Recycling-Rohstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 5,15*
Lager 690
29
1
€ 5,49*
ab € 4,81*
€ 7,41*
1 Tag
29
1
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 9,87*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,81* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.