Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchrolle 100cmx10m rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-123420123
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     202123
EAN/GTIN:
     4005063201230
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Original Damast-Tischtuchpapier Rolle. Aus 100% Recycling-Rohstoff. Intensive, farbfeste Uni-Farben, zweiseitig bedruckt. Größe: 100 cm x 10 m (B x L). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
1,00 m
Länge:
10 m
Muster:
uni
Material:
Papier - 100% Recycling-Rohstoff
Weitere Suchbegriffe: Tischtuch, Tischtuchrolle, Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, tischtuchrolle 10m rot, papiertischdecke, papiertischdecken 10m, Tischtücher, Tischtuchpapiere, Papiertischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 4,59*
€ 7,16*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 7,56*
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 6,59*
€ 9,90*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,16*
€ 8,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.