Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsatinband, 25mmx25m, ultramarin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122658035
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     8172035350025
EAN/GTIN:
     4008953229598
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Doppelsatinbänder können für kreative Bastelideen eingesetzt werden. Zum Verzieren, Schmücken und Verpacken sind diese Bänder wunderbar geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
ultramarin
Breite:
25 mm
Länge:
25 m
Material:
Satin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 8,25*
€ 11,80*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 12,44*
€ 17,29*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,80*
€ 14,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 8,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.