Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taftband, 40mmx3m, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122628
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     1445040991003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Taftbänder sind einfach der Klassiker unter den textilen Dekobändern. Sie kommen meistens beim Verzieren und Dekorieren zum Einsatz, aber auch zum Basteln sind sie bestens geeignet. Die Bänder lassen sich gut handhaben, so ist es sehr einfach, Schleifen zu legen und diese anschließend um ein Geschenk zu legen oder für die Tischdeko zu verwenden. Auch tolle Verzierungen für Grußkarten und Geschenkverpackungen lassen sich sehr schnell mit Taftbändern realisieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert - Farbwahl nicht möglich
Breite:
40 mm
Länge:
3 m
Material:
Taft
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 7,7535*
€ 12,3735*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 11,3902*
€ 17,6302*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,3735*
€ 14,72447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,2135*
€ 14,53407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,8935*
€ 12,96327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,2835*
€ 12,23737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,7335*
€ 11,58287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,7535*
€ 9,22667
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,77535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.