Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120092023
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57 601
EAN/GTIN:
     4003801019475
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibunterlage mit starker, vernickelter Metallklemme an der kurzen Seite. Klemmweite 15 mm. Abgerundete Ecken, mit Aufhängeöse. Aus bruchsicherem Kunststoff. Für A4. Größe: 227 x 317 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Höhe:
330 mm
Material:
Polystyrol
Farbe der Klemme:
silber
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite, oben Mitte
max. Klemmdicke:
9 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Ecken, vernickelte Metallklemme und Aufhängeöse
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4 schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Blockmappen, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Klemmmappen, Schreibmappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,01*
1
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 4,04*
Lager 690
121
1
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 4,34*
8 Tage
42
1
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,43*
1
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.