Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A3, 120/m², 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-055480000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     055480000
EAN/GTIN:
     9002244863534
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
NUR FÜR DEUTSCHLAND, Zeichenblock geleimt 120g Offsetpapier
Weitere Informationen:
Format:
A3
Grammatur:
120 g/qm
Anzahl der Blätter:
20
radierfest:
ja
Ausführung des Papiertyps:
Offset
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a3 120g, malblock a3, malblock, Zeichenpapiere, Malblöcke, Malpapiere, Zeichenblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 17,604*
€ 25,144*
Lager 690
281
€ 5,49*
ab € 18,0514*
€ 25,7514*
9 Tage
281
€ 5,87*
ab € 20,67*
€ 29,11*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,7514*
€ 30,64417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,9914*
€ 29,73977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,8814*
€ 28,41887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,0614*
€ 27,44307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,4014*
€ 26,65767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,0514*
€ 21,48117
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,80514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.