Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A4, 120g/m², 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-055470000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     055470000
EAN/GTIN:
     9002244863503
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock mit 3 Motiven aus hochwertigem Papier für Zeichnungen, Malereien und kreatives Arbeiten. Ein Qualitätsprodukt aus der Edition Dürer®
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
120 g/qm
Anzahl der Blätter:
20
radierfest:
ja
Ausführung des Papiertyps:
Offset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
576
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,77*
Lager 690
576
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,78*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,86*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.